Motion
FA5501
Poulie tendeur à courroie plate - diamètre de diamètre de 17 mm, diamètre extérieur de 5.5600 po, largeur de courroie de 7/8 po
N° D’ARTICLE MI01332227
N° MFRFA5501
Prix28.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie tendeur à courroie plate - diamètre de diamètre de 17 mm, diamètre extérieur de 5.5600 po, largeur de courroie de 7/8 po
N° D’ARTICLE MI01332227
N° MFRFA5501

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    7/8 po
  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2900 po
  • Diamètre extérieur
    5.5625 po
  • Poids
    0.477 lb

Détails

  • Type de courroie
    Ceinture plate
  • Matériel
    Composite renforcé de verre haute résistance
  • Construction de la poulie
    Solide
  • CUP_NON
    0662345004961
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
FA 5501 POULIE