Spécifications
Dimensions
- Force de ressort maximale100 lb
- Déplacement maximal1-1/2 po
- Hauteur totale7-1/2 po
- Longueur totale5-1/2 po
- Largeur totale1-3/4 po
- Poids2.10 lb
Détails
- Type de tendeur de chaîneTête de guidage linéaire/chaîne
- Pour le numéro de chaîne80
- Code d’harmonisation8487.90.0080
- Catalogue du fabricantFENNER_CHAUSSURES_RB0071_Catalogue.pdf
- MatérielAluminium (boîtier), UHMWPE (tête)
- Types de produitsTendeur de chaîne
- SérieCT3100
- Application du tendeurChaîne
- CUP_NON662345005593
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Transformation des aliments Fenner Lumsden BeltingLes produits de cerclage Fenner Lumsden vous aident à réduire les temps d’arrêt et à assurer une haute qualité tout au long de votre opération de cuisson et de transformation des aliments en collation, de la cuisson (au four) au transfert des courroies en passant par le refroidissement et la friture.
Voir la brochure
Salubrité des aliments FennerLorsqu’il est utilisé dans une gamme d’environnements de traitement typiques, le cerclage Eagle EC ne transférera pas ses composants dans des aliments en quantités qui pourraient mettre en danger la santé humaine, modifier la composition des aliments d’une manière inacceptable ou détériorer le goût et l’odeur des aliments
Voir la brochure
Disques de rétrécissement Fenner B-LOCSLes disques rétractables sont l’alternative privilégiée à l’ajustement/ajustement/presse conventionnel, aux bagues coniques ou aux rainures de clavette, offrant une connexion de grande capacité, sans contrecoup, entre arbres et moyeux.
Voir la brochure
Éliminer les temps d’arrêt avec les courroies en V en polyéthylène EagleUn leader mondial de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement avait besoin d’une solution fiable aux courroies en caoutchouc Poly-V utilisées sur ses convoyeurs. Pendant huit mois, le client a testé son produit actuel par rapport aux courroies Eagle Poly-V et a trouvé une solution à long terme aux temps d’arrêt coûteux et imprévus.
Afficher l’étude de cas