Motion
SHT 32

SKF
SHT 32

Bague à déconnexion rapide - Bague SH, alésage 32 mm, diamètre extérieur 68 mm flg, 49 mm LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01362215
N° MFRSHT 32
Prix499.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SHT 32

Bague à déconnexion rapide - Bague SH, alésage 32 mm, diamètre extérieur 68 mm flg, 49 mm LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01362215
N° MFRSHT 32
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
Prix499.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    60 mm
  • Longueur du baril
    37 mm
  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Taille de la bague
    SH SH
  • Bride extérieure Diamètre  
    68 mm
  • Bride Épaisseur  
    12.5 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    49 mm
  • Taille du filetage
    M8x16
  • Poids
    1.91 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7839-3402
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    5
  • Couple de serrage des vis
    18 N-m
  • Capacité de couple
    650 N-m
  • CUP_NON
    7316577640420

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SHT 32