Motion
NX35-Z
Roulement à rouleaux combiné - Roulement à rouleaux à aiguilles/roulement à billes axiales, alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI01362449
N° MFRNX35-Z
Prix300.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux combiné - Roulement à rouleaux à aiguilles/roulement à billes axiales, alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI01362449
N° MFRNX35-Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix300.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Blindage unique
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9300 lbf
  • Série
    NX
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles/roulement à billes axiales
  • CUP_NON
    4012802702972

Aperçu

Description du fabricant
NX35-Z-XL