Motion
00616
Lubrifiant – No, 11 oz, boîte d’aérosol, couleur brune
N° D’ARTICLE MI01364069
N° MFR00616
Prix27.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant – No, 11 oz, boîte d’aérosol, couleur brune
N° D’ARTICLE MI01364069
N° MFR00616

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    11 oz
  • Poids net
    11 oz
  • Gravité spécifique
    0.85 à 0.87
  • Contenu en COV
    0.029
  • Poids
    11.30 lb

Détails

  • Additifs inclus
    PTFE
  • Application
    Usage général
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Brun
  • Composition
    Dioxyde de carbone, distillats naphténiques lourds hydrotraités, distillats légers hydrotraités, distillats paraffine lourds affinés au solvant, 2-Methoxymethylethoxypropanol
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Norme de protection de l’environnement
    Ne contient pas de toxines reproductives ou développementales (selon la liste de l’État du Canada), de perturbateurs endocriniens (selon la liste de priorité de recherche de l’Union européenne), d’Asthmagens (selon la liste de l’AOEC), de substances cancérogènes (selon la liste 1-2A-2B du CIRC)
  • Caractéristiques et avantages
    • Ne contient pas de silicone • Peut être utilisé sur la plupart des surfaces • Point d’éclair de 175°F (79°C) • Pénètre et protège le métal contre la rouille et la corrosion • Idéal pour les conditions normales et extrêmes • Lubrifiant haute performance avec additifs PTFE • La vanne de pulvérisation Inverta permet à l’utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée • Applications : Roulements et vannes, câbles et tringleries, matrices, mèches et fixations, moteurs et moteurs électriques, palans, levages et dragues, pièces métalliques et outils manuels, pièces d’équipement de stockage, de production et de transport
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    174.2 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Cote d’inflammabilité SGH
    Aérosol extrêmement inflammable (catégorie 1)
  • Base lubrifiante
    PTFE
  • Film lubrifiant
    Mouillé
  • Type de lubrification
    Lubrifiant polyvalent
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    078827006161
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °F
  • Cote NSF
    H2 Qualité alimentaire
  • Odeur
    Non
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 °F à 500 °F
  • Règlements
    Règlement 40 C.F.R. 372 de la FDA
  • Série
    Magnum
  • Normes respectées
    Enregistrement NSF n° 128980
  • Plage de température
    -60 à 300 °F
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    078827006161

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFIANT MAGNUM 00616 (C00616)
  • Ne contient pas de silicone
  • Sûr à utiliser sur la plupart des surfaces
  • Point d’éclair de 175°F (79°C)
  • Pénètre et protège le métal contre la rouille et la corrosion
  • Idéal pour les conditions normales et extrêmes
  • Lubrifiant haute performance avec additifs PTFE
  • La vanne de pulvérisation Inverta permet à l'utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée
  • Applications : Roulements et vannes, câbles et tringleries, matrices, mèches et fixations, moteurs et moteurs électriques, palans, levages et dragues, pièces métalliques et outils à main, pièces d’équipement de stockage, de production et de transport