Motion
KSR16-L0-10-10-17-08

INA (SCHAEFFLER)
KSR16-L0-10-10-17-08

Pignon de chaîne de galet tendeur - 1 brin, 0.6380 po de diamètre, 17 dents, fer fritté, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01365366
N° MFRKSR16-L0-10-10-17-08
Prix93.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
KSR16-L0-10-10-17-08

Pignon de chaîne de galet tendeur - 1 brin, 0.6380 po de diamètre, 17 dents, fer fritté, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01365366
N° MFRKSR16-L0-10-10-17-08
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
Prix93.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16.2 mm
  • Diamètre du moyeu
    40 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    18.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    93.1 mm
  • Pas  
    0.6250 po
  • Largeur de la dent
    8.7 mm
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    17
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Matériau du pignon
    Fer fritté, acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4012802789904

Aperçu

Description du fabricant
KSR16-L0-10-10-17-08