Motion
FMCBES-1375 1.375

NEXEN GROUP
FMCBES-1375 1.375

Embrayage/frein - fermé, embrayage/frein Nema à face C, FMCBES
N° D’ARTICLE MI01367953
N° MFRFMCBES-1375 1.375
Prix4,486.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
FMCBES-1375 1.375

Embrayage/frein - fermé, embrayage/frein Nema à face C, FMCBES
N° D’ARTICLE MI01367953
N° MFRFMCBES-1375 1.375
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
Prix4,486.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    28.00 hp
  • Inertie du variateur
    61.60 lbin2
  • Taille du cadre
    213TC, 215TC
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.375 po
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.375 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    92.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Air/ressort
  • Durée de vie approximative des freins
    1225 hphr
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    1225 hphr
  • Type d’alésage
    Droit
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    28.00 hp
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    7.580 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    4.997 po3
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Type de combinaison
    Embrayage à face en C Nema - Frein
  • Diss. thermique continu combiné
    0.44 hp hp
  • Finition
    Oxyde noir
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284183666
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    495 po
  • Couple d'embrayage statique maximal
    680 po-lb
  • Pression d’engagement minimale
    50 psi
  • Pression de relâchement minimum
    29 psi
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Capacité de charge suspendue
    350 lb
  • Type de produit
    Ensembles de frein pneumatique et d’embrayage
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Restrictions
    Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques
  • Série
    FMCBES
  • Inertie de l’arbre
    70.00 lb/po2
  • Plage de température
    32-150 °F
  • CUP_NON
    662284183666

Aperçu

Description du fabricant
801626 FMCBES 1375 EMBRAYAGE/FREIN
  • Fermé, à prise d’air, freins d’embrayage avec arbre d’entrée et pieds en option

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté