Motion
02-138605
Clapet anti-retour direct System Stak , taille 03, pression de fissuration de 36 psi, maximum de 16 gal/min, (1re fonction) Vérification dans le port P
N° D’ARTICLE MI01368304
N° MFR02-138605
Prix295.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clapet anti-retour direct System Stak , taille 03, pression de fissuration de 36 psi, maximum de 16 gal/min, (1re fonction) Vérification dans le port P
N° D’ARTICLE MI01368304
N° MFR02-138605
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
Prix295.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille (ISO-4401)
    Taille 03

Détails

  • Vérifier l’emplacement
    Enregistrement au port P
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour direct
  • Pression de fissuration
    36 psi
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    16 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Viscosité maximale
    102 sus
  • Modèle
    02-138605

Aperçu

Description du fabricant
DGMDC-3-Y-PM-41
  • Laissez libre écoulement dans une direction de la conduite dans laquelle se trouve l’élément du clapet antiretour (il n’est pas possible de faire écoulement dans la direction opposée)
  • Réduction des besoins en espace
  • Polyvalent et facile à installer
  • Robuste et fiable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté