Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Diamètre total3.5000 po
- Largeur totale2.6250 po
- Poids6 lb
Détails
- Dessin CAD
- Glisser le couple0.21 pi-lb
- LubrificationHuile
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288501213
- Mode de fonctionnementDépassement, arrêt arrière, indexation
- Course intérieure à tr/min en surcourse800 tr/min
- Course extérieure sur course à tr/min2700 tr/min
- SérieM
- Capacité de couple400 pi-lb
Aperçu
- Embrayage autonome conçu pour une grande variété d’applications
- Cage à cames conçue pour une performance optimale et une capacité accrue
- Deux roulements à billes inclus pour supporter la charge radiale et la concentricité entre les courses
- Diamètre extérieur de tolérance de fermeture pour monter la poulie, les engrenages, les pignons et les bras de couple
- Accessoires de montage disponibles
- Alésage métrique et rainure de clavette disponibles
- Les trous taraudés sont usinés sur les extrémités de la course extérieure pour le montage des composants auxiliaires