Motion
OPN406080-3

THOMSON (ALTRA)
OPN406080-3

Bague à bille à rail rond ouvert - série OPN, 2.5000 po de diamètre d’arbre, 3.7500 po de diamètre extérieur, 5.0000 po de longueur totale, ouverte
N° D’ARTICLE MI01368461
N° MFROPN406080-3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
OPN406080-3

Bague à bille à rail rond ouvert - série OPN, 2.5000 po de diamètre d’arbre, 3.7500 po de diamètre extérieur, 5.0000 po de longueur totale, ouverte
N° D’ARTICLE MI01368461
N° MFROPN406080-3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    3.958 / 3.978 po
  • Arbre Diamètre  
    2.5000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +500 °F
  • Série
    OPN
  • CUP_NON
    662486243137
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE À BILLES OPN-406080-3