Motion
SSUPBA12
Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SSUPB Series, Closed Adjustable, 0.7500 in Shaft Diameter, 2.750 in Outside Diameter, 2.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01369492
N° MFRSSUPBA12
Prix252.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SSUPB Series, Closed Adjustable, 0.7500 in Shaft Diameter, 2.750 in Outside Diameter, 2.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01369492
N° MFRSSUPBA12
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
Votre prix252.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    0.937 po
  • Diamètre extérieur
    2.750 po
  • Hauteur totale
    1.750 po
  • Longueur totale
    2.750 po
  • Largeur totale
    2.060 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    1130 lbf
  • Type de boîtier
    Fermé réglable
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Série
    SSUPB super intelligent
  • CUP_NON
    662486110231

Aperçu

Description du fabricant
SSUPBA12 PIL NOIR