Motion
SPM08W
Bague à bille à rail rond fermé - série SPM, diamètre d’arbre de 8 mm, diamètre extérieur de 16 mm, longueur totale de 25 mm, fermée
N° D’ARTICLE MI01369521
N° MFRSPM08W
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série SPM, diamètre d’arbre de 8 mm, diamètre extérieur de 16 mm, longueur totale de 25 mm, fermée
N° D’ARTICLE MI01369521
N° MFRSPM08W
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    16.2 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Longueur totale
    25 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    15.930 / 16.200 mm
  • Arbre Diamètre  
    8 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    SPM
  • Capacité de charge statique
    340 N
  • CUP_NON
    662486260479
  • Type d’essuie-glace
    Un essuie-tout

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE À BILLES SPM08W