Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur28 mm
- Longueur totale37 mm
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue26.170 / 26.500 mm
- Arbre Diamètre16 mm
Détails
- Matériau du roulementPlastique acier
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Type de fermetureFermé
- Capacité de charge dynamique2200 N
- Capacité de charge2200 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- SérieSSJM
- Capacité de charge statique2400 N
- CUP_NON662486270898
- Type d’essuie-glaceDeux essuie-tout