Motion
SSJM30WW
Bague à bille à rail rond fermé - série SSJM, diamètre d’arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 45 mm, longueur totale de 64 mm, capacité de charge de 8300 N, fermée
N° D’ARTICLE MI01369546
N° MFRSSJM30WW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série SSJM, diamètre d’arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 45 mm, longueur totale de 64 mm, capacité de charge de 8300 N, fermée
N° D’ARTICLE MI01369546
N° MFRSSJM30WW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    45 mm
  • Longueur totale
    64 mm
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    44.110 / 44.500 mm
  • Arbre Diamètre  
    30 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    8300 N
  • Capacité de charge
    8300 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    SSJM
  • Capacité de charge statique
    9100 N
  • CUP_NON
    662486271451
  • Type d’essuie-glace
    Deux essuie-tout

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE À BALLES SSJ M30 WW