Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale51.00 mm
- Diamètre de l’arbre25 mm
Détails
- Capacité de charge dynamique13400.0 N
- Catalogue du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement185 °F
- Type de bloc d’oreillerBloc d’oreiller
- Capacité de charge statique14600.0 N
- Spécifications techniques