Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Hauteur totale4.0000 po
- Longueur totale5.0625 po
- Fente Espacement2.5000 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUGST207-20
- Numéro CUP du fabricant0808250124305
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale5820 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUGST200
- Type d’unitéMontage latéral