Motion
CIRE-6.00

PCI
CIRE-6.00

Rouleau à poutre en I et à rainure - 5.5625 po de diamètre, 1.9375 po de largeur, rainure et poutre en I, scellé
N° D’ARTICLE MI01370830
N° MFRCIRE-6.00
Prix430.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CIRE-6.00

Rouleau à poutre en I et à rainure - 5.5625 po de diamètre, 1.9375 po de largeur, rainure et poutre en I, scellé
N° D’ARTICLE MI01370830
N° MFRCIRE-6.00
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
Prix430.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    1.2300 po
  • Excentricité
    0.060 po
  • Taille hexagonale
    0.5000 po
  • Largeur totale
    0.6000 po
  • Diamètre du point
    4.9900 po
  • Rouleau Diamètre  
    5.5625 po
  • Rouleau Largeur  
    1.9375 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Goujon Longueur  
    2.5000 po
  • Longueur du filetage
    1.7500 po
  • Filetage Taille  
    1-1/4-12
  • Poids
    13.46 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    17940 lbf
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Canal et poutre en I
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    CIRE
  • Capacité de charge statique
    20000 lbf
  • Matériau du goujon
    Acier inoxydable
  • Type de goujon
    Excentrique
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946100733

Aperçu

Description du fabricant
CANAL DE CIRE 6.00 ET ROULEAU À POUTRE EN I
  • Les rouleaux de rail à poutre en I et en I transportent efficacement les charges radiales et sont conçus avec un cône 9.5° à utiliser avec la poutre en I ou l’acier structurel de canal en C standard comme matériau de rail