Spécifications
Dimensions
- Charge axiale250 kN
- Visage Diamètre102 mm
- Extérieur Diamètre110 mm
- Largeur totale16 mm
- Filetage TailleM85x2 mm
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Instructions d’installation
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageMB-17
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieKM
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON751968601708