Motion
CJ75 92A JAUNE URE

LOVEJOY INC
CJ75 92A YELLOW URE

68514461455 Croisillon et élément pour accouplement à mâchoire - polyuréthane, croisillon - centre ouvert, mâchoire courbe
N° D’ARTICLE MI01373517
N° MFRCJ75 92A YELLOW URE
Prix194.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ75 92A YELLOW URE

68514461455 Croisillon et élément pour accouplement à mâchoire - polyuréthane, croisillon - centre ouvert, mâchoire courbe
N° D’ARTICLE MI01373517
N° MFRCJ75 92A YELLOW URE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix194.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    CJ75
  • Épaisseur de l’élément
    30 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    1.3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.027 po
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Poids
    0.75 lb

Détails

  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    CJ75
  • Duromètre d’élément
    92 , rive A
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Spider - Centre ouvert
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514461455
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144614551
  • Rpm max.
    3550 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    22650 po
  • CUP_NON
    685144614551

Aperçu

Description du fabricant
CJ75-SPIDER-92A JAUNE-UR