Motion
L050 1/4 NKW N/LBL BEM

LOVEJOY INC
L050 1/4 RSB NKW N/LBL

Moyeu d’accouplement à mâchoires - Taille du raccord : L050, mâchoire droite, alésage de 0.2500 po, alésage approximatif, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI01373529
N° MFRL050 1/4 RSB NKW N/LBL
Prix10.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L050 1/4 RSB NKW N/LBL

Moyeu d’accouplement à mâchoires - Taille du raccord : L050, mâchoire droite, alésage de 0.2500 po, alésage approximatif, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI01373529
N° MFRL050 1/4 RSB NKW N/LBL
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
Prix10.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    1.7100 po
  • Code de taille de raccord
    L050
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur
    1.0800 po
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Fer fritté
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    26.30
  • CUP_NON
    685144102195

Aperçu

Description du fabricant
L050-HUB-1/4 RSB-NKW-N/LBL