Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6350 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure0.715 po
- Extérieur Diamètre1.5748 po
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Global Largeur0.7200 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids1.87 lb
Détails
- Détails supplémentaires78685TNHR53 - Roulements à billes RBC Nice - Roulements spéciaux radiaux agricoles - Alésage de 0.635 po, diamètre extérieur de 1.5748 po, largeur de 0.720 po
- Application5/8” Roulement du pignon tendeur
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageNylon
- Type de fermetureDouble scellement
- Description7868-5TN BRG
- Caractéristiques et avantages• La bille radiale Nice 7868-5TN • le roulement est doté d’un couple réduit spécial • les joints d’étanchéité de conduite sur terre • les joints sont également dotés • d’un pare-poussière extérieur pour la protection • des débris • une application pour cela • la conception est un pignon tendeur dans la chaîne • les entraînements • il a une dimension de po • un alésage non mis à la terre pour faciliter le montage • sur les fixations standard • le roulement • la géométrie interne et l’anneau extérieur D.E. • sont des tolérances de mise à la terre de précision pour • un fonctionnement plus fluide • il est également doté • d’un anneau intérieur allongé des deux côtés • pour accommoder les dégagements de montage.
- Revêtement de finitionAcier
- Dégagement interneC0
- Description longueCe roulement spécial radial agricole a un diamètre d’alésage de 0.6350 po, un bouchon à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.5748 po et une largeur globale de 0.7200 po.
- Numéro de catalogue du fabricant78685TNHR53
- Numéro CUP du fabricant637400297572
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-40 à +400 °F
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- SérieNice®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementSpécial
- CUP_NON637400297572
Aperçu
- La bille radiale Nice 7868-5TN
- roulement offre un couple spécial faible
- sceaux de conduite terrestres
- Les joints ont également
- un pare-poussière extérieur pour la protection
- des débris
- Une application pour cela
- est un pignon tendeur dans la chaîne
- variateurs
- Il a une dimension de pouces
- alésage non mis à la terre pour faciliter le montage
- sur les fixations standard
- Le roulement
- géométrie interne et diamètre extérieur de la bague extérieure
- sont des tolérances de mise à la terre de précision pour
- un fonctionnement plus fluide
- Il offre également
- un anneau intérieur allongé des deux côtés
- pour accommoder les dégagements de montage.