Motion
ZF24

NTN
ZF24

Joint de roulement - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 135 mm, largeur totale de 0.4213 po
N° D’ARTICLE MI01374190
N° MFRZF24
Prix51.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ZF24

Joint de roulement - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 135 mm, largeur totale de 0.4213 po
N° D’ARTICLE MI01374190
N° MFRZF24
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
Prix51.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    135 mm
  • Largeur totale
    0.4213 po
  • Diamètre de l’arbre
    110 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    4547359248715
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Série
    ZF
  • CUP_NON
    4547359248715

Aperçu

Description du fabricant
ZF24 JOINT D’HUILE