Motion
9638
Huile hydraulique standard SPX® Power Team®, seau de 5 gallons - n°, 2.50 gallons, seau
N° D’ARTICLE MI01374230
N° MFR9638
Prix177.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile hydraulique standard SPX® Power Team®, seau de 5 gallons - n°, 2.50 gallons, seau
N° D’ARTICLE MI01374230
N° MFR9638

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix177.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    2.50 gal (É.-U.)
  • Gravité spécifique
    0.88
  • Poids
    38.40 lb

Détails

  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    • Performance fiable pour les pompes et les cylindres hydrauliques • Additifs de mousse suppressrice • Indice de viscosité élevé • Fabricant : SPX Flow
  • Point d’éclair
    400 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Power Team (SPX)
  • Type d’huile
    Huile hydraulique
  • Type de produit
    Huile pour machine
  • CUP_NON
    662536364010
  • Viscosité
    215 SUS @ 100°F (38°C), 48 SUS @ 210°F (99°C)

Aperçu

Description du fabricant
HUILE HYDRAULIQUE 9638 2-1/2 GALLON
  • Performance fiable pour les pompes et les cylindres hydrauliques
  • Additifs suppresseurs de mousse
  • Indice de viscosité élevé
  • Fabricant : SPX Flow