Motion
M6C17FB11J

LEESON ELECTRIC
M6C17FB11J

Moteur de service agricole - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56 cadres, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1800 tr/min, Service continu
N° D’ARTICLE MI01376262
N° MFRM6C17FB11J
Prix762.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
M6C17FB11J

Moteur de service agricole - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56 cadres, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1800 tr/min, Service continu
N° D’ARTICLE MI01376262
N° MFRM6C17FB11J
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
Prix762.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    11 po.
  • Dimension C de la longueur totale
    10.81 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    25.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    La liste des composants reconnus Ul et la certification Csa garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.;Les roulements à double blindage prolongent la durée de vie du moteur.;Unipolaire et triphasé;Tefc;Teao;et la construction Odp.;La protection contre les surcharges empêche le moteur de surchauffer.;Moteurs Leeson. Moteurs et solutions à notre centre; fonctionnement à 115/208-230 V à 60Hz. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    8.8 A;4.4 A à 115 V;230 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Moteur agricole, 0.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 tr/min, 56 images, TEFC
  • Mot-clé de description
    Moteur agricole
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Finition
    Émail
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.4 A, 8.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    66 %
  • Couple de pleine charge
    24.00 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.50 hp
  • Hz
    60
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    L
  • kW
    0.37 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    110086.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720007662
  • Modèle
    M6C17FB11J
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Manuel
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Fiche technique
  • Normes
    UL (E49747), CSA (LR2025)
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation manuelle
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720007785
  • Tension
    115/230 V
  • Volts à fréquence
    115/208-230@60Hz
  • Garantie
    1 an

Aperçu

Description du fabricant
110086.00,1/2HP,56,1800RPM,1PH,TEFC
  • La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
  • Les roulements à double blindage prolongent la durée de vie du moteur.
  • Construction monophasée et triphasée, TEFC, TEAO et ODP.
  • La protection contre les surcharges empêche le moteur de surchauffer.
  • Fonctionnement à 115/208-230 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.