Motion
PSFM2026-30
Roulement à manchon linéaire - série PSFM, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, longueur totale de 30 mm, fermé
N° D’ARTICLE MI01378941
N° MFRPSFM2026-30
Prix49.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon linéaire - série PSFM, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, longueur totale de 30 mm, fermé
N° D’ARTICLE MI01378941
N° MFRPSFM2026-30
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
Votre prix49.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Arbre Diamètre  
    20 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague plate
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Série
    PSFM

Aperçu

Description du fabricant
PSFM2026-30 MÉTRICE À FLG BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good