Motion
7H 1 5/8
Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 7, 1.6250 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01442503
N° MFR7H 1 5/8
Prix102.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 7, 1.6250 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01442503
N° MFR7H 1 5/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix102.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.6250 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    6-3/8 po, 7-1/4 po
  • Code de taille de raccord
    7
  • Distance entre les arbres
    3-1/2 po, 4-3/8 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    2-13/16 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.46875 po
  • Diamètre extérieur
    2.8125 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Puissance à 100 tr/min
    1.2 (TPR) hp, 4.6 (Hytrel) hp
  • Code de type de bride de moyeu
    SC
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950277202
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon
  • Série
    Quadra-Flex
  • Capacité de couple
    2875 po
  • CUP_NON
    697950277202

Aperçu

Description du fabricant
7H 1 5/8 MOYEU QUADRA-FLEX CPLG H

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté