Motion
8HS
Manchon d’accouplement d’Hytrel - 8, HS, fendu deux pièces, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI01442585
N° MFR8HS
Prix317.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’accouplement d’Hytrel - 8, HS, fendu deux pièces, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI01442585
N° MFR8HS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix317.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Raccord extérieur Diamètre  
    5-1/16 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2-1/2 po
  • Code de taille de raccord
    8
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.025 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Diamètre extérieur
    5.0625 po

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Composant de couplage
    Élément
  • Puissance à 100 tr/min
    7.2 hp
  • Matériau du concentrateur
    HYTREL
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8HS
  • Numéro CUP du fabricant
    697950277424
  • Matériel
    Hytrel
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Série
    S-Flex
  • Construction du manchon
    Séparation en deux pièces
  • Matériau du manchon
    Élastomère thermoplastique
  • Code de type de manchon
    HS
  • Capacité de couple
    4530 po
  • CUP_NON
    697950277424

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON 8HS QUADRA-FLEX

Vous pourriez également aimer