Motion
C2040K1 MAILLON DE CONNEXION

TSUBAKI (UST)
C2040 K1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - Pas de 2040 / 1 po, Fixation K-1, Pas double, Pince à ressort, Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01443629
N° MFRC2040 K1 CONN LINK
Prix9.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2040 K1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - Pas de 2040 / 1 po, Fixation K-1, Pas double, Pince à ressort, Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01443629
N° MFRC2040 K1 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.717 po
  • Taille et pas de la chaîne
    2040 / 1 po
  • Diamètre du trou
    0.142 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.358 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Rouleau du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.760 po
  • Rouleau centre à centre du trou
    0.500 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    K-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039195913

Aperçu

Description du fabricant
C2040 K-1 CONN LINK SC TYPE