Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne8.780 po
- Taille et pas de la chaîne50 / 5/8 po
- Diamètre du trou0.205 po
- Largeur intérieure0.375 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.591 po
- Diamètre de la broche0.200 po
- Diamètre du rouleau0.400 po
- Poids0.05 lb
Détails
- Numéro de lien de la pièce jointeAA-1
- Type de lien de pièce jointeHaut et bas, plié - Un côté
- Construction de la chaînePince à ressort
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Type de lienConnexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de trous1
- Nombre de torons1
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne de fixation
- SérieAA-1
- Normes respectéesASME B29
- CUP_NON097039194060
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
La série d’ascenseurs haut de gamme Workhorse de TusbakiConçu pour être le cheval de bataille du secteur des élévateurs industriaux. Utilise des aciers de première qualité partout, combinés à des traitements thermiques exclusifs et contrôlés avec précision, pour assurer une fiabilité de pointe sur le marché.
Voir la circulaire
La série de chaînes Titan de TsubakiLa chaîne Titan intègre les dernières avancées de la recherche et du développement de Tsubaki pour augmenter la durée de vie des chaînes à rouleaux dans les environnements à haute vitesse et difficiles.
Voir la circulaire
Chaîne en acier inoxydable Super Stainless de TsubakiUne percée révolutionnaire dans l’acier inoxydable. L’acier inoxydable avec la puissance du carbone. La chaîne super inox peut remplacer la chaîne en acier au carbone une pour une. Cela permet de réduire les coûts tout en fonctionnant avec les mêmes charges que la chaîne en acier au carbone standard.
Voir la circulaire
Brochure Tsubaki Power and Performance for the Poultry Industry des États-UnisDans le monde d’aujourd’hui, l’industrie de la volaille joue un rôle essentiel en tant que source importante d’aliments abordables et riches en protéines pour des milliards de personnes dans le monde entier.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure de l’industrie de la manutention des unités Tsubaki
En ce qui concerne les systèmes de tri avancés qui offrent des opérations de distribution et d’exécution automatisées efficaces pour les détaillants, les fabricants et les fournisseurs de logistique partout dans le monde,
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.