Motion
Maillon de décalage A2040

TSUBAKI (UST)
A2040 Offset Link

Maillon de décalage - 2040 / 1 en pas
N° D’ARTICLE MI01443860
N° MFRA2040 Offset Link
Prix8.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
A2040 Offset Link

Maillon de décalage - 2040 / 1 en pas
N° D’ARTICLE MI01443860
N° MFRA2040 Offset Link
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
Prix8.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2040 / 1 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    50
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039180902

Aperçu

Description du fabricant
A2040 LIEN OFFSET