Motion
42 LIEN OFFSET

TSUBAKI (UST)
42 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 42 / 1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01443864
N° MFR42 OFFSET LINK
Prix5.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
42 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 42 / 1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01443864
N° MFR42 OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    42 / 1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.188 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Diamètre de la broche
    0.175 po
  • Diamètre du rouleau
    0.335 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    42 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    097039171498

Aperçu

Description du fabricant
42 (38) LIEN OFFSET