Motion
Nettoyant Carb & Choke 12oz

CRC INDUSTRIES
Carb & Choke Cleaner 12oz

Nettoyant pour étrangleur et carburateur CRC Automotive - Liquide, transparent, 12 oz, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI01444886
N° MFRCarb & Choke Cleaner 12oz
Prix17.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Carb & Choke Cleaner 12oz

Nettoyant pour étrangleur et carburateur CRC Automotive - Liquide, transparent, 12 oz, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI01444886
N° MFRCarb & Choke Cleaner 12oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    132 °F
  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 16 onces
  • Point de congélation
    Moins de -100 °F
  • Poids net
    12.00 oz
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Taille
    16 oz
  • Gravité spécifique
    0.96
  • Contenu en COV
    70.2 g/L
  • Poids
    1.08 lb

Détails

  • Apparence
    Liquide transparent
  • Application
    Étrangleurs automatiques, composants du carburateur, élément de reniflard du carter, soupape de recyclage des gaz d’échappement (RGE), élévateurs à chaleur, pièces d’admission, système de ventilation positive du carter, y compris soupape PCV
  • Type de fluide automobile
    Nettoyant pour étrangleur et carburateur
  • Couleur
    Effacer
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Résistance diélectrique
    6,300 V
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    Moins de 0 °F
  • Formulaire
    Liquide
  • Valeur en Ko
    200
  • Numéro CUP du fabricant
    078254030777
  • Répond aux normes de l’industrie par
    EPA
  • Plage de pH
    7
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Propulseur
    Dioxyde de carbone
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Solvant
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS
  • CUP_NON
    078254030777

Aperçu

Description du fabricant
1003337 NETTOYANT POUR GLUCIDES ET STARTER AER16OZ
  • Aérosol