Motion
Nettoyant à batterie 11oz

CRC INDUSTRIES
Battery Cleaner 11oz

Nettoyant à batterie, 11 oz liq.
N° D’ARTICLE MI01444899
N° MFRBattery Cleaner 11oz
Prix14.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Battery Cleaner 11oz

Nettoyant à batterie, 11 oz liq.
N° D’ARTICLE MI01444899
N° MFRBattery Cleaner 11oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    212°F
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 12 onces
  • Point de congélation
    -103°F
  • Hauteur
    6.25 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Gravité spécifique
    1.04
  • Contenu en COV
    7.9
  • Poids
    0.92 lb
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Apparence
    Liquide transparent
  • Type de base
    Aqueux
  • Type de nettoyant pour batterie
    Nettoyant pour batterie
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Aucun
  • Formulaire
    Liquide
  • Numéro CUP du fabricant
    078254031767
  • Plage de pH
    8.5
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Propulseur
    Hydrocarbure
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Aucun
  • CUP_NON
    078254031767

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYANT À BATTERIE 1003435 AER12OZ 11OZWT
  • Neutralise les déversements d’acide
  • À utiliser pour restaurer la sortie de la batterie et réduire les fuites de tension dues aux contaminants
  • Assure un débit de courant maximal de la batterie
  • Favorise une plus longue durée de vie de la batterie