Motion
Filetage d'huile de coupe 12oz

CRC INDUSTRIES
Cutting Oil Thread 12oz

Lubrifiant de coupe pour filets d’huile de coupe, 12 oz liq.
N° D’ARTICLE MI01444913
N° MFRCutting Oil Thread 12oz
Prix18.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Cutting Oil Thread 12oz

Lubrifiant de coupe pour filets d’huile de coupe, 12 oz liq.
N° D’ARTICLE MI01444913
N° MFRCutting Oil Thread 12oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    500°F
  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 16 onces
  • Point de congélation
    -40°F
  • Hauteur
    7.75 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Durée de conservation
    10
  • Taille
    12 oz
  • Gravité spécifique
    0.924
  • Contenu en COV
    100
  • Poids
    1 lb
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Applications supplémentaires
    Perçage, alésage, sciage, cisaillement, taraudage, filetage, rotation
  • Application
    Métaux ferreux et non ferreux, y compris le laiton, le cuivre et l’aluminium
  • Type de base
    Pétrole
  • Certification
    NSF P1, RoHS
  • Couleur
    Brun
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Norme de protection de l’environnement
    Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE
  • Caractéristiques et avantages
    • Formule sans soufre et à faible odeur • Adhère aux surfaces verticales • Compatible avec tous les équipements de filetage manuels et motorisés • Homologué NSF P1 • Limité aux ventes en SCAQMD •
  • Type de film
    Non desséchant
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    316 °F
  • Formulaire
    Liquide
  • Parfum
    Pétrole évanoui
  • Type de lubrification
    Lubrifiant pour coupe de filetage
  • Numéro CUP du fabricant
    078254140506
  • Application du matériel
    Métaux non ferreux, métaux ferreux
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Cote NSF
    P1
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Types de produits
    Lubrifiant pour coupe de filetage
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Hydrocarbure
  • Méthode de retrait
    Retirer avec un dégraissant tout usage.
  • Parfum
    Pétrole doux
  • Normes respectées
    Communication des dangers de l’OSHA, NSF P1 enregistré
  • Plage de température
    316 °F
  • Type
    Coupe
  • CUP_NON
    078254140506
  • Viscosité
    328.23 cP à 212 °C
  • Température de travail
    Max. 300°F

Aperçu

Description du fabricant
14050 HUILE DE COUPE DE FILETAGE AER16OZ 12OZWT
  • Formule sans soufre, à faible odeur
  • Adhère aux surfaces verticales
  • Compatible avec tous les équipements de filetage manuels et motorisés
  • Enregistré NSF P1
  • Limité aux ventes dans SCAQMD