Motion
HSPB6405-6

DUFF-NORTON
HSPB6405-6

Tension de 115 V c.a., capacité de charge de 500 lb et 6 po Actionneur linéaire de course avec moteur à haute vitesse
N° D’ARTICLE MI01447269
N° MFRHSPB6405-6
Prix2,054.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
HSPB6405-6

Tension de 115 V c.a., capacité de charge de 500 lb et 6 po Actionneur linéaire de course avec moteur à haute vitesse
N° D’ARTICLE MI01447269
N° MFRHSPB6405-6
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
Prix2,054.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    12.00 po
  • Longueur
    16.00 po
  • Longueur rétractée
    13 po
  • Accident vasculaire cérébral
    6 po
  • Poids
    12.00 lb
  • Largeur
    5.50 po

Détails

  • Tirage actuel
    5.5 A
  • Cycle de service à charge nominale
    11 %
  • Capacité de charge dynamique
    500 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8483.40.9000
  • Tension d’entrée
    115 V
  • Capacité de charge
    500 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    25 °F
  • Montage
    Clévis
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    SPB
  • Vitesse à pleine charge
    1.3 po/s
  • Capacité de charge statique
    500 lb

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR HSPB6405-6
  • Conception robuste pour une longue durée de vie dans les applications difficiles
  • Plage de température : -20ºF à 120ºF (-29ºC à 50ºC)
  • Norme de protection IP50 (IP52 en option)
  • Frein à ressort breveté
  • Boîtier en aluminium et tube extérieur
  • Tube de traduction en acier – plaqué zinc-chromate
  • Montage à double chape
  • Embrayage à disque de friction limitant la charge
  • Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté