Motion
7335-B
Enrouleur de tuyau robuste pour huile moyenne pression - Conçu pour une utilisation avec un tuyau de 1/2 po ou 3/8 po x 50 pi, 1500 psi, rouge, 1/2 NPTF - Entrée femelle, 1/2 NPSM - Sortie femelle
N° D’ARTICLE MI01447556
N° MFR7335-B
Prix787.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau robuste pour huile moyenne pression - Conçu pour une utilisation avec un tuyau de 1/2 po ou 3/8 po x 50 pi, 1500 psi, rouge, 1/2 NPTF - Entrée femelle, 1/2 NPSM - Sortie femelle
N° D’ARTICLE MI01447556
N° MFR7335-B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix787.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po, 3/8 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Diamètre de la poulie
    19 po
  • Poids
    50.00 lb

Détails

  • Application
    Huile
  • Mot-clé de description
    Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 1/2 po ou 3/8 po x 50 pi
  • Application de pression
    Huile moyenne pression
  • Pression nominale
    1500 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPTF - femelle
  • Sortie de bobine
    1/2 NPSM - Femme
  • CUP_NON
    098468327425

Aperçu

Description du fabricant
7335-B ENROULEUR LOURD MP
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon