Motion
ZARF60150-L-TV

INA (SCHAEFFLER)
ZARF60150-L-TV

Roulement cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial - Rouleau cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial, diamètre de 60 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 103 mm
N° D’ARTICLE MI01449243
N° MFRZARF60150-L-TV
Prix10,675.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
ZARF60150-L-TV

Roulement cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial - Rouleau cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial, diamètre de 60 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 103 mm
N° D’ARTICLE MI01449243
N° MFRZARF60150-L-TV
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
Prix10,675.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    103 mm
  • Poids
    14.12 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rpm max.
    2700 tr/min, 950 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20700 lbf
  • Série
    ZARF
  • Directives pour la poussée
    Double direction
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles/Rouleau cylindrique axial
  • CUP_NON
    4012802469554

Aperçu

Description du fabricant
ZARF60150-L-TV-A