Motion
PR-0320-WB-22
Roulement d’armature de moteur de traction - droit, DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 60 mm
N° D’ARTICLE MI01449774
N° MFRPR-0320-WB-22
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’armature de moteur de traction - droit, DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 60 mm
N° D’ARTICLE MI01449774
N° MFRPR-0320-WB-22
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Poids
    22 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Bronze ou laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Catalogue du fabricant
  • Rpm max.
    17300 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    PR-0320
  • CUP_NON
    662300420157

Aperçu

Description du fabricant
PR-0320-WB-22 BRG