Motion
80855
Scellant à base de silicone – Transparent, base de silicone, 11 oz, cartouche, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI01450890
N° MFR80855
Prix61.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant à base de silicone – Transparent, base de silicone, 11 oz, cartouche, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI01450890
N° MFR80855

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix61.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    11 oz
  • Poids
    0.83 lb

Détails

  • Application
    Collage, scellage
  • Base chimique
    Silicone
  • Couleur
    Transparent
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Plage de température de fonctionnement
    -75 à +400 °F
  • Type de colis
    Cartouche
  • CUP_NON
    686226808554

Aperçu

Description du fabricant
80855 NO 66 ADHÉSIF EN SILICONE TRANSPARENT
  • Scelle, lie, répare, répare et sécurise le verre, le métal, les plastiques, le tissu, le vinyle, le décapage et les surfaces en vinyle
  • Protège et répare le câblage électrique
  • Peut être appliqué sur des surfaces horizontales ou verticales
  • Imperméable et flexible
  • Plage de température -75°F à 400°F (-59°C à 204°C)
  • Résiste à l’huile, à l’eau, aux intempéries, aux vibrations et à la graisse