Motion
SS-C250
Adaptateurs coudés et droits - 2-1/2 po de taille de raccord, corps en acier inoxydable, pièce C, coupleur femelle x tige de tuyau
N° D’ARTICLE MI01453019
N° MFRSS-C250
Prix116.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs coudés et droits - 2-1/2 po de taille de raccord, corps en acier inoxydable, pièce C, coupleur femelle x tige de tuyau
N° D’ARTICLE MI01453019
N° MFRSS-C250
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
Prix116.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    2-1/2 po
  • Taille
    2 1/2
  • Poids
    3.10 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de raccord
    Coupleur femelle x tige de tuyau
  • Numéro CUP du fabricant
    822353056882
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Type de pièce
    Partie C
  • Types de produits
    Coupleur femelle en acier inoxydable, pièce C, x tige de tuyau
  • Type
    Coupleur femelle x tige de tuyau
  • CUP_NON
    822353056882
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SS-C-250
  • Toutes les tailles sauf 1/2" et 5" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour le matériau et l'interchangeabilité
  • La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • La composition chimique de l’alliage d’acier inoxydable est analysée à chaque fusion
  • Le certificat de test de composition est disponible sur demande
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer