Motion
FNYBU20AL
Bague plate à rail rond fermé - série FluoroNyliner, 1.250 po de diamètre d’arbre, 2.000 po de diamètre extérieur, 2.610 / 2.625 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI01453444
N° MFRFNYBU20AL
Prix129.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague plate à rail rond fermé - série FluoroNyliner, 1.250 po de diamètre d’arbre, 2.000 po de diamètre extérieur, 2.610 / 2.625 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI01453444
N° MFRFNYBU20AL
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
Prix129.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    1-7/8 po
  • Diamètre extérieur
    2.000 po
  • Longueur totale
    2.6250 po
  • Largeur totale
    2.610 / 2.625 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    1.875 po
  • Arbre Diamètre  
    1.250 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium TEP 950
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Diamètre intérieur auto-aligné et compensé
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -240 à +288 °C
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner
  • Capacité de charge statique
    5100.0 lbf
  • CUP_NON
    662486204664
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-20-AL DOUILLE