Motion
70214
Graisse polyvalente, haute température, lithium, composition d’huile résiduelle, qualité NLGI 2 , taille de 14.1 oz, contenant à cartouche, couleur brune, -15 à +392 °F
N° D’ARTICLE MI01456636
N° MFR70214
Prix39.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente, haute température, lithium, composition d’huile résiduelle, qualité NLGI 2 , taille de 14.1 oz, contenant à cartouche, couleur brune, -15 à +392 °F
N° D’ARTICLE MI01456636
N° MFR70214

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14.1 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Poids
    10.10 lb

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Couleur
    Brun
  • Composition
    Lithium, huile résiduelle
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    +536 °F
  • Point d’éclair
    Supérieur à 442.4 °F
  • Épaississeur de graisse
    Complexe de lithium
  • Température de fonctionnement maximale
    440 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -5 °F
  • Odeur
    Légèrement
  • Type d’huile
    PAO/Huile minérale
  • Plage de température
    -15 à +392 °F
  • Type
    Température élevée
  • CUP_NON
    078827702148

Aperçu

Description du fabricant
70214 (C70214) HI-TEMP
  • Assure des taux de production optimaux
  • Point de chute très élevé
  • Prolonge les intervalles de lubrification
  • Résiste à la carbonisation à haute température
  • Excellente performance à haute température
  • Réduit le risque de défaillance des roulements à des températures élevées
  • Applications : moulages en aluminium, équipement de chaufferie, ventilateurs de four à ciment, creusets, équipement de salle des machines, fours de transformation et enveloppes rétractables