Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullition640.4 °F
- Taille du conteneur14.1 oz
- Poids net14.10 oz
- Grade NLGI2
- Durée de conservation3 ans
- Poids32.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesContient 3 % de molybdène Bonne résistance à la corrosion;Excellentes propriétés anti-usure;Excellente capacité de transport de charge;Réduit les coûts d’entretien;Large plage de températures de fonctionnement;Résiste à la charge de choc Réduit l’usure due aux vibrations
- ApplicationMulti-usage
- Type de baseHuile minérale
- CouleurNoir
- CompositionLithium, distillats de pétrole
- Type de contenantCartouche
- Point de chute+429 °F
- Point d’éclair491 °F
- Température de fonctionnement maximale350 °F
- Température de fonctionnement min.-10 °F
- Type d’huileMinéral
- Plage de température-22 à +350 °F
- TypeUsage général
- CUP_NON078827704142
Aperçu
- Excellente capacité de charge
- Résiste aux chocs et à l’usure causée par les vibrations
- Contient 3 % de molybdène
- Bonne résistance à la corrosion
- Excellentes propriétés anti-usure
- Large plage de températures de fonctionnement
- Réduit les coûts d’entretien