Motion
70514
Graisse polyvalente, usage général, complexe d’aluminium, composition de distillats de pétrole, qualité NLGI 2 , taille de 14.1 oz, contenant à cartouche, couleur jaune, résistante à l’eau, -4 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI01456639
N° MFR70514
Prix31.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente, usage général, complexe d’aluminium, composition de distillats de pétrole, qualité NLGI 2 , taille de 14.1 oz, contenant à cartouche, couleur jaune, résistante à l’eau, -4 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI01456639
N° MFR70514

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    640.4 °F
  • Taille du conteneur
    14.1 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Poids
    31.60 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Excellente résistance à la corrosion;Excellente résistance à l’eau douce et salée;Bonnes propriétés d’adhésion;Plus grand degré de protection des roulements;Réduit la consommation de graisse;Réduit l’usure;Résiste au lavage à l’eau;Capacité de charge importante
  • Application
    Multi-usage
  • Couleur
    Jaune
  • Composition
    Complexe d’aluminium, distillats de pétrole
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    +500 °F
  • Point d’éclair
    491 °F
  • Épaississeur de graisse
    Complexe d’aluminium
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -10 °F
  • Odeur
    Semblable à l’hydrocarbure
  • Type d’huile
    Minéral
  • Plage de température
    -4 à +300 °F
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    078827705149
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    0.05

Aperçu

Description du fabricant
70514 (C70514) AQUA
  • Excellente résistance à l’eau douce et salée
  • Résiste au lavage à l’eau
  • Bonnes propriétés d’adhésion
  • Excellente résistance à la corrosion
  • Capacité de charge importante
  • Réduit l’usure
  • Réduit la consommation de graisse
  • Plus grand degré de protection des roulements
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon