Motion
14E
Manchon de couplage de type E - 14, E, fendu en deux pièces, caoutchouc EPDM
N° D’ARTICLE MI01463467
N° MFR14E
Prix998.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon de couplage de type E - 14, E, fendu en deux pièces, caoutchouc EPDM
N° D’ARTICLE MI01463467
N° MFR14E
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
Prix998.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    13-3/32 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    6-1/2 po
  • Code de taille de raccord
    14
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.6 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.242 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.045 po
  • Diamètre extérieur
    13.1875 po

Détails

  • Composant de couplage
    Élément
  • Puissance à 100 tr/min
    28.6 hp
  • Matériau du concentrateur
    CAOUTCHOUC
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    14E
  • Numéro CUP du fabricant
    697950276069
  • Matériel
    EPDM
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +275 °F
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Série
    S-Flex
  • Construction du manchon
    Séparation en deux pièces
  • Matériau du manchon
    Caoutchouc EPDM
  • Code de type de manchon
    E
  • Capacité de couple
    18000 po
  • CUP_NON
    697950276069

Aperçu

Description du fabricant
ÉLÉMENTQUADRA-FLEX 14E CPLG

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon