Motion
23984CAMP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23984CAMP55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 560 mm, largeur 106 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01463968
N° MFR23984CAMP55W507
Prix34,933.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23984CAMP55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 560 mm, largeur 106 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01463968
N° MFR23984CAMP55W507

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix34,933.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    420 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    560 mm
  • Global Largeur  
    106 mm
  • Poids
    91.07529 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 239, NSK HPS : haute performance
  • Capacité de charge dynamique
    2340000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176768323
  • Rpm max.
    600 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    500 tr/min
  • Vitesse maximale
    600 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • Capacité de charge statique
    4250000 N
  • CUP_NON
    029176768323

Aperçu

Description du fabricant
23984CAMP55W507 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon