Motion
Une liaison de décalage 2060SS

TSUBAKI (UST)
A 2060SS Offset Link

Maillon de connexion - 2060 / 1-1/2 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01467840
N° MFRA 2060SS Offset Link
Prix67.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
A 2060SS Offset Link

Maillon de connexion - 2060 / 1-1/2 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01467840
N° MFRA 2060SS Offset Link
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
Votre prix67.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Hauteur de la plaque
    1.898 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.281 po
  • Diamètre du rouleau
    1.125 po
  • Poids
    2 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    2160
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039187758

Aperçu

Description du fabricant
A2060SS « 304 » MAILLON OFFSET