Motion
300FAN

MORSE
300FAN

Trousse de ventilateur de réducteur de vitesse XH9008 - Taille de réducteur 300 , trousse de ventilateur
N° D’ARTICLE MI01469932
N° MFR300FAN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
300FAN

Trousse de ventilateur de réducteur de vitesse XH9008 - Taille de réducteur 300 , trousse de ventilateur
N° D’ARTICLE MI01469932
N° MFR300FAN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    300
  • Poids
    2.08 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288359036
  • Types de produits
    Trousse de ventilateur

Aperçu

Description du fabricant
300 VENTILATEUR
  • Onze trousses d’accessoires disponibles : permettent diverses configurations à partir de la boîte de vitesses standard
  • Installation facile : construction boulonnée
  • Trousses de fixation pour rapports élevés : permet des rapports jusqu’à 3600:1