Spécifications
Dimensions
- Taille du réducteur du fabricant516
- RatioNe s’applique pas à ce produit
- Poids2.75 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant516FAN
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288369509
- Types de produitsTrousse de ventilateur
Aperçu
- Onze trousses d’accessoires disponibles : permettent diverses configurations à partir de la boîte d’engrenages standard. Installation facile : construction boulonnée. Trousses de fixation pour rapports élevés : permet des rapports jusqu'à 3600:1. Trousses d’adaptateur de face en C : vous permet de boulonner un moteur face en C à une boîte d’engrenages en U.