Motion
CL42155-226

FORMSPRAG CLUTCH
CL42155-226

Embrayage mécanique de l’embrayage à crémaillère – alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 136.53 mm, longueur de 95.25 mm, couple de 2250 lb-pi
N° D’ARTICLE MI01475804
N° MFRCL42155-226
Prix4,158.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FORMSPRAG CLUTCH
CL42155-226

Embrayage mécanique de l’embrayage à crémaillère – alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 136.53 mm, longueur de 95.25 mm, couple de 2250 lb-pi
N° D’ARTICLE MI01475804
N° MFRCL42155-226
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
Prix4,158.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    136.53 mm
  • Longueur totale
    95.25 mm
  • Poids
    17.75 lb

Détails

  • Support de roulement
    Balle
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Capacité de couple
    2250 pi-lb
  • CUP_NON
    786582310163

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE FSO 600 X 50MM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer